Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 5, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 5, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 5, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 5, MS
Artikel-Nr.:
     369-5303155
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5303155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m5
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Messing
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d messing, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1494*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.