Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 6, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 6, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 6, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 6, MS
Artikel-Nr.:
     369-5303156
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5303156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m6
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Messing
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d messing, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2738*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.