Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 8, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 8, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 8, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 8, MS
Artikel-Nr.:
     369-5303158
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5303158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din315 d m8
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Messing
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d messing, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4311*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5711*
€ 0,67961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5611*
€ 0,66771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.