Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, MS
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, MS
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, MS
Artikel-Nr.:
     369-53043910
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     53043910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.