| |
|
| Artikel-Nr.: 369-53043920 Herst.-Nr.: 53043920 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 439 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Form: | B | Norm: | DIN 439 B | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Messing | Durchmesser: | 20 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | MS | Größe Kraftangriff: | SW 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, sechskantmutter din 439-2 messing m20, din 439-2, din 439-2 messing, Flachmuttern, Halbmuttern, Sechskantmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439 |
| | |
| |