Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 8, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 8, MS
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 8, MS
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 8, MS
Artikel-Nr.:
     369-5304398
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5304398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0516*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.