Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466, Rändelmutter, M 6, MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 466, Rändelmutter, M 6, MS
DIN 466, Rändelmutter, M 6, MS
Artikel-Nr.:
     369-5304666
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5304666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Form, blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
466
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 466
Material:
Messing
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,20*
€ 144,228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,47*
€ 142,1693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,33*
€ 137,2427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,69*
€ 135,2911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.