Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schrauben-Sonderformen
>
Verschlussschraube
>
DIN 908
>
DIN 908 G
>
Artikel
DIN 908, Verschlussschraube mit Bund, Zoll-Rohrgewinde, G 1/4'', MS
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-53090814
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
53090814
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Gewindetyp:
Zylindrisches Zoll-Rohrgewinde (G)
Norm:
DIN 908
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Messing
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Durchmesser Zoll:
1/4''
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Verschlussschrauben
Weitere Suchbegriffe:
verschlussschraube din908 g1/4 messing blank
,
din 908 g
,
din 908 g1/4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,57*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,71*
€ 74,6249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,81*
€ 71,1739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,54*
€ 69,6626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,19*
€ 69,2461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen