Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, MS
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, MS
Artikel-Nr.:
     369-53093410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     53093410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,82*
€ 125,9258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,94*
€ 123,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,02*
€ 120,2138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,48*
€ 118,3812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,73*
€ 99,6387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.