Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, MS
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, MS
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 16x1,5, MS
Artikel-Nr.:
     369-5309341615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5309341615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 24
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,02*
€ 153,5338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,69*
€ 151,9511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,12*
€ 146,5128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,09*
€ 144,0971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,20*
€ 122,808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.