Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 10x16, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 10x16, MS
DIN 963, Senkschraube, M 10x16, MS
DIN 963, Senkschraube, M 10x16, MS
Artikel-Nr.:
     369-5309631016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5309631016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SZ 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3221*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.