Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 2,3x6, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 2,3x6, MS
DIN 963, Senkschraube, M 2,3x6, MS
DIN 963, Senkschraube, M 2,3x6, MS
Artikel-Nr.:
     369-530963236
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     530963236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
6 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
2.3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4101*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7601*
€ 2,09452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7301*
€ 2,05882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6901*
€ 2,01122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6201*
€ 1,92792
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4101*
€ 1,67802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.