Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, SW 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, MS, SW 17
Artikel-Nr.:
     369-531587810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     531587810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 edelstahl m10
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3099*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.