Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, SW 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, SW 19
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, SW 19
DIN 1587, Hutmutter, M 12, MS, SW 19
Artikel-Nr.:
     369-531587812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     531587812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m12
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,6041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,555*
€ 222,00045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,585*
€ 219,65615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,535*
€ 213,64665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,565*
€ 205,35235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,025*
€ 179,71975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.