Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 20, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 20, MS
DIN 1587, Hutmutter, M 20, MS
DIN 1587, Hutmutter, M 20, MS
Artikel-Nr.:
     369-531587820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     531587820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m20
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.