Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 3, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 3, MS
DIN 1587, Hutmutter, M 3, MS
DIN 1587, Hutmutter, M 3, MS
Artikel-Nr.:
     369-53158783
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     53158783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din1587 m3 edelstahl
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.