Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 5, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 5, MS
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 5, MS
Artikel-Nr.:
     369-53158785
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     53158785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m5
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Messing
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0763*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.