Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7340 A, Rohrniet 4x0,5x5, MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-53734074055
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     53734074055
EAN/GTIN:
     k.A.
Form A mit Flachkopf
Weitere Informationen:
Normnummer:
7340
Form:
A
Norm:
DIN 7340 A
Stärke:
0.5 mm
Länge:
5 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,35*
€ 114,6565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,71*
€ 113,8949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,87*
€ 108,1353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,12*
€ 90,5828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.