Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 10x16, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 10x16, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube, M 10x16, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube, M 10x16, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-5400841016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5400841016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3594*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.