Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x10, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x10, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x10, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 2,5x10, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-5400842510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5400842510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.