Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 4x5, A4-70, SZ 1,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x5, A4-70, SZ 1,2
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x5, A4-70, SZ 1,2
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x5, A4-70, SZ 1,2
Artikel-Nr.:
     369-54008445
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54008445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.