Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 6x20, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 6x20, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 6x20, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 6x20, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540084620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540084620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.