Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 3,2x50, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 3,2x50, A4
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 3,2x50, A4
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 3,2x50, A4
Artikel-Nr.:
     369-5400943250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5400943250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.