Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL12sp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL12sp
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL12sp
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL12sp
Artikel-Nr.:
     369-54010412
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Suffix Nordlock Typenbezeichnung:
spss
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Normnummer:
NLspss
Norm:
Werksnorm NLspss
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Innendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, Nordlock, Keilsicherungsscheibe, Losdrehsicherung, Sicherungselement, Junker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,1809*
€ 3,8609*
Lager 369
200
Frei Haus
ab € 3,2386*
€ 3,9286*
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,255*
€ 3,935*
1 Tag
600
100
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,01*
3 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,9286*
€ 4,67503
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2386*
€ 3,85393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 785,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440120000
ab € 1,4423*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.