| |
|
| Artikel-Nr.: 369-54010427 Herst.-Nr.: 2744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen. Weitere Informationen: | | Suffix Nordlock Typenbezeichnung: | spss | Präfix Nordlock Typenbezeichnung: | NL | Normnummer: | NLspss | Norm: | Werksnorm NLspss | Material: | Edelstahl | Beschichtung: | blk | Güte: | A4 | Innendurchmesser: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 267,945* | € 300,595* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 266,3875* | € 302,3175* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 270,8625* | € 308,4825* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 278,455* | € 317,005* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 278,875* | € 317,005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 10,7178* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen | Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 601,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|