Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 18 mm, 19x34x3 mm, A4, 140 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 18 mm, 19x34x3 mm, A4, 140 HV
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 18 mm, 19x34x3 mm, A4, 140 HV
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 18 mm, 19x34x3 mm, A4, 140 HV
Artikel-Nr.:
     369-540125819
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540125819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
125
Form:
A
Norm:
DIN 125 A
Nenngröße:
18 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4, 140 HV
Innendurchmesser:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1142*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.