Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 2,5 mm, 2,7x6x0,5 mm, A4, 140 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 2,5 mm, 2,7x6x0,5 mm, A4, 140 HV
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 2,5 mm, 2,7x6x0,5 mm, A4, 140 HV
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 2,5 mm, 2,7x6x0,5 mm, A4, 140 HV
Artikel-Nr.:
     369-540125827
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540125827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
125
Form:
A
Norm:
DIN 125 A
Nenngröße:
2.5 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Stärke:
0.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4, 140 HV
Innendurchmesser:
2.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00174*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00256*
€ 0,00305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00244*
€ 0,0029
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00229*
€ 0,00273
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00174*
€ 0,00207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.