Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 27 mm, 28x50x4 mm, A4, 140 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 27 mm, 28x50x4 mm, A4, 140 HV
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 27 mm, 28x50x4 mm, A4, 140 HV
ISO 7089 - DIN 125 A, Scheibe, 27 mm, 28x50x4 mm, A4, 140 HV
Artikel-Nr.:
     369-540125828
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540125828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
125
Form:
A
Norm:
DIN 125 A
Nenngröße:
27 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4, 140 HV
Innendurchmesser:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3594*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.