Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B, Federring, 4 mm, 1.4401


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 B, Federring, 4 mm, 1.4401
DIN 127 B, Federring, 4 mm, 1.4401
DIN 127 B, Federring, 4 mm, 1.4401
Artikel-Nr.:
     369-54012794
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54012794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b4
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. DIN ist ähnlich DIN 127.
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
B
Norm:
DIN 127 B
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4401
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Sprengringe, DIN127B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,50*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,0025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.