Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahl-Federring
>
Edelstahlscheibe DIN 128
>
Artikel
DIN 128 A, Federring, 12 mm, A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-54012812
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
54012812
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 128.Fußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werdenHinweis: Diese Norm wurde zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Innendurchmesser:
12 mm
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsringe und -scheiben
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128 A
,
Edelstahlscheibe DIN 128 B
,
Edelstahlscheiben DIN 128
,
din 128 a12
,
din 128
,
din 128 a
,
Federringe
,
Sprengringe
,
DIN128A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0458*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen