Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A4
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A4
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 3, A4
Artikel-Nr.:
     369-54031583
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54031583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0536*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.