Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe Form Z, 10, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe Form Z, 10, A4
Sperrkantscheibe Form Z, 10, A4
Sperrkantscheibe Form Z, 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-54035610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54035610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Zuverlässige Schraubensicherung für Zylinderschrauben.Hinweise: Sperrkantscheiben eignen sich hervorragend für den professionellen Einsatz im industriellen Bereich. Sie sorgen für eine optimale Schraubenverbindung auch bei hohen Vibrationen und wirken dabei sowohl gegen das Losdrehen als auch gegen den Verlust der Vorspannkraft.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, sperrkantscheibe 1.4401, Sicherungsscheibe, SKZ, SK-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1627*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.