Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431, Rohrmutter, G 1/8'', A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 431, Rohrmutter, G 1/8'', A4
DIN 431, Rohrmutter, G 1/8'', A4
DIN 431, Rohrmutter, G 1/8'', A4
Artikel-Nr.:
     369-54043118
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54043118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Form B, mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Normnummer:
431
Gewindetyp:
Zylindrisches Zoll-Rohrgewinde (G)
Form:
B
Norm:
DIN 431 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 18
Durchmesser Zoll:
1/8''
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.