Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A4-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, A4-035
Artikel-Nr.:
     369-540439121
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540439121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-035
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m12x1, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m12, Flachmuttern, Halbmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1286*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.