| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-54043914 Herst.-Nr.: 54043914 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Normnummer: | 439 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Form: | B | Norm: | DIN 439 B | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 14 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A4-035 | Größe Kraftangriff: | SW 22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 a4, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m14, Flachmuttern, Halbmuttern, Sechskantmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |