Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, A4-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, A4-035
Artikel-Nr.:
     369-5404391415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5404391415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-035
Größe Kraftangriff:
SW 22
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, iso8675 m14x1,5, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m14, Flachmuttern, Halbmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2368*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.