Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, A4-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, A4-035
Artikel-Nr.:
     369-5404391815
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5404391815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-035
Größe Kraftangriff:
SW 27
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3172*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.