Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, A4-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, A4-035
DIN 439 B, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, A4-035
Artikel-Nr.:
     369-5404392015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5404392015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-035
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m20 x 1,5, edelstahlmutter din 439, iso 8675 m20, Flachmuttern, Halbmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3669*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4969*
€ 0,59131
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4569*
€ 0,54371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4469*
€ 0,53181
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.