Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Rändelmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 466
>
Artikel
DIN 466, ähnl. Rändelmutter, M 10, A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-54046610
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
54046610
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Form, blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
466
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 466
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Rändelmutter DIN 466
,
Edelstahlmutter DIN 466
,
din 466 m10
,
din 466
,
din 466 edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4381*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8381*
€ 2,18734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8081*
€ 2,15164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7381*
€ 2,06834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7081*
€ 2,03264
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4381*
€ 1,71134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen