Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557, Vierkantmutter, M 10, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 557, Vierkantmutter, M 10, A4
DIN 557, Vierkantmutter, M 10, A4
DIN 557, Vierkantmutter, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-54055710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54055710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
Weitere Informationen:
Normnummer:
557
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 557
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 a4, din 557 m10, din 557, Vierkantmuttern, DIN557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,82*
€ 68,8058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,87*
€ 66,4853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.