Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 6, A4, gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 6, A4, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 6, A4, gegossen
DIN 580, ähnl. Ringschraube, M 6, A4, gegossen
Artikel-Nr.:
     369-5405806
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Hinweise: Einsatz auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4, gegossen
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 m6 edelstahl, din 580 m6, din 580, ösenschraube, ähnl. DIN580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4562*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6362*
€ 0,75708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.