Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 10, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 10, A4
DIN 580, Ringschraube, M 10, A4
DIN 580, Ringschraube, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-540580710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540580710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1458*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9758*
€ 4,7312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9258*
€ 4,6717
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,7658*
€ 4,4813
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6558*
€ 4,3504
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,1458*
€ 3,7435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.