Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 30, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 30, A4
DIN 580, Ringschraube, M 30, A4
DIN 580, Ringschraube, M 30, A4
Artikel-Nr.:
     369-540580730
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540580730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,0056*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,1356*
€ 59,66136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,1056*
€ 58,43566
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,1256*
€ 56,07946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,7056*
€ 53,19966
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 41,0056*
€ 48,79666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.