Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 27, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 27, A4
DIN 582, Ringmutter, M 27, A4
DIN 582, Ringmutter, M 27, A4
Artikel-Nr.:
     369-540582727
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540582727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,914*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,964*
€ 61,83716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,654*
€ 61,46826
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,584*
€ 60,19496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,454*
€ 56,47026
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 42,914*
€ 51,06766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.