Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x140, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x140, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x140, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x140, A4
Artikel-Nr.:
     369-54060310140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54060310140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
140 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schlossschrauben edelstahl m10, din 603, schlossschrauben m10, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,40*
€ 89,726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,16*
€ 85,8704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,10*
€ 83,419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.