Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 16x90, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x90, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x90, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x90, A4
Artikel-Nr.:
     369-5406031690
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5406031690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
VK 16,7
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schloßschrauben edelstahl, din 603, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,8625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,0325*
€ 91,66868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,9525*
€ 90,38348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,8925*
€ 86,74208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,8525*
€ 84,31448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,8625*
€ 71,23638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.