Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, A4
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, A4
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x30, A4
Artikel-Nr.:
     369-540660630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540660630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.