Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, ähnl. Stellring, 20 mm, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 A, ähnl. Stellring, 20 mm, A4
DIN 705 A, ähnl. Stellring, 20 mm, A4
DIN 705 A, ähnl. Stellring, 20 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-54070520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54070520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Innendurchmesser:
20 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.