Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A4
DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A4
DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, A4
Artikel-Nr.:
     369-540906101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540906101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m10x1
Mit kegeligem Außengewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 906
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: din 906 m, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.