Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 1/2'', A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 1/2'', A4
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 1/2'', A4
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 1/2'', A4
Artikel-Nr.:
     369-54090612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54090612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
Verschlusskupplung
Mit Whitworth Rohrgewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Gewindetyp:
Konisches Zoll-Rohrgewinde (R)
Norm:
DIN 906
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Durchmesser Zoll:
1/2''
Weitere Suchbegriffe: din 906 r 1/2 a4, din 906 r, din 906 r1/2, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6774*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9174*
€ 1,09171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9074*
€ 1,07981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8574*
€ 1,02031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8274*
€ 0,98461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6774*
€ 0,80611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.